Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis 18V kampinis šlifuoklis, 125 mm diskams ⌀, su baterija, su laipsnišku paleidimu ir pakartotinio paleidimo apsauga, su lagamine

Prekės Nr.: 077140 M18CAG-125
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FUEL
Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V
Gamintojo pavadinimas M18CAG125X-502X
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara bešepetėlinis EC variklis
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 33 mm
Svoris 2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 3,4 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Greitojo užveržimo veržlė taip
Kickbackstop ne
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077140 M18CAG-125
EAN / GTIN 4002395263486
Gamintojo numeris 4933448866
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoklis:
  • Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.
  • Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai