{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | FUEL | |
| Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M18 ONEFSAG125XPDB-502X | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| maksimalus sūkių skaičius | 8 500 min-1 | |
| maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
| Svoris | 2,5 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | 3,4 m/s2 | |
| Apsauga nuo perkrovos | taip | |
| Saugos jungiklis | ne | |
| minkštas paleidimas | taip | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Kickbackstop | ne | |
| Aplikacinė jungtis | OneKey | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077140 M18FSAGB | |
| EAN / GTIN | 4058546346218 | |
| Gamintojo numeris | 4933478430 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |