Akumuliatorinis plokščias kampinis šlifuoklis 18V, 125 mm diskams ⌀, lagamine, be akumuliatoriaus

Prekės Nr.: 077139 4933478438
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18FSAGF125XB-OX
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,6 kg
maksimali vibracija pagal EN 4,86 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077139 4933478438
EAN / GTIN 4058546346294
Gamintojo numeris 4933478438
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas M18 FUEL™ kampinis šlifuoklis plokščia galvute, skirtas darbui ankštose vietose.
  • Dėl plokščios galvutės leidžia dirbti iki 42° kampu.
  • Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.
  • RAPIDSTOP™ diskiniam stabdymui greičiau nei per 2 sekundes.
  • Apsauga nuo pakartotinio paleidimo ir atatrankos sustabdymas užtikrina maksimalią vartotojo apsaugą.

Tiekiama:

Be akumuliatorių ir įkroviklio. Su įkrovikliu antivibracine rankena, apsauginiu gaubtu, apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo priemonių rinkiniu ir HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite 073801073840.