Elektrinis kampinis šlifuoklis WS, M14 šlifavimo suklio sriegis, 125 mm diskams ⌀, su apsauga nuo pakartotinio paleidimo.

Prekės Nr.: 077121 WS10-125S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WS10-125S
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 000 W
maksimalus sūkių skaičius 11 500 min-1
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 32 mm
Svoris 2,4 kg
Saugos jungiklis ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė M14
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077121 WS10-125S
EAN / GTIN 4002395151202
Gamintojo numeris 4935451302
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.aeg-powertools.eu

Aprašymas

Modelis:

AEG − kompaktiškas kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm. Galingas ir ergonomiškas kampinis šlifuoklis plonas ir kompaktiškas.
  • Apsauginis suklio fiksatorius.
  • Tinklo laidas 4 m.
  • Guoliai ir jungiklis apsaugoti nuo dulkių.
  • Reduktoriaus galvą galima sukti 90° kampo žingsniais, tinka kairiarankiams ir dešiniarankiams.
  • Pakartotinio paleidimo blokatorius.
Viena ranka valdomas kampinis šlifuoklis 1000 W / ⌀ 125 mm.

Tiekiama:

Rankena, dangtelis, užveržimo veržlė.

Pastaba:

Visi kompaktiški kampiniai šlifuokliai su fiksuojamu jungikliu.