• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektrinis kampinis šlifuoklis CG, M14 šlifavimo suklio sriegis, 125 mm diskams ⌀, su blokatoriumi nuo pakartotinio paleidimo, su antivibracine rankena

Prekės Nr.: 077111 722174
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas WSG 8-125
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 800 W
maksimali vibracija pagal EN 5 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 33 mm
Svoris 2 kg
Saugos jungiklis ne
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė trumpas modelis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077111 722174
EAN / GTIN 4014586875125
Gamintojo numeris 72217460000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

FEIN − kompaktiškas kampinis šlifuoklis ⌀ 125 mm.
  • Tvirtas, galingas variklis kasdieniam naudojimui.
  • Patikima vartotojo apsauga stebint atatranką ir dėl antivibracinės rankenos.
  • Reduktoriaus galvutę galima sukti 90° žingsniais (optimali jungiklio padėtis priklauso nuo naudojimo paskirties).
  • Greitas abrazyvų keitimas be įrankių naudojant greitojo užveržimo veržlę.

Tiekiama:

Rankena, apsauginis gaubtas, užveržimo veržlė, raktas.