{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pakuotė | Dėžė | |
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M18 FSAGV115XPDB-0 | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 8 500 min-1 | |
| maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 28 mm | |
| Svoris | 2,7 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | 2,1 m/s2 | |
| Apsauga nuo perkrovos | taip | |
| Saugos jungiklis | taip | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077105 M18FSAGV | |
| EAN / GTIN | 4058546360566 | |
| Gamintojo numeris | 4933478774 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |