{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | AG10-115EK | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Naudojama galia | 1 000 W | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 11 000 min-1 | |
| maksimali vibracija pagal EN | 8,3 m/s2 | |
| maksimalus disko ⌀ | 115 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis | 28 mm | |
| Svoris | 2,1 kg | |
| pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
| Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077103 AG10-115EK | |
| EAN / GTIN | 4002395260867 | |
| Gamintojo numeris | 4933451219 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |