Karūninis gręžtuvas, Tipas: 727053

Prekės Nr.: 076520 727053
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas KBU35Q
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 100 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 130 min-1 - 520 min-1
Įrankių laikiklio forma QuickIN
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 12 mm - 35 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M14 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 31 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 16 mm
Magnetinio pado ilgis 175 mm
Magnetinio pado plotis 80 mm
Darbinė eiga 135 mm
Svoris 10,6 kg
Ilgis 311 mm
Plotis 198 mm
Aukštis 603 mm
Tinklo įtampa 230 V
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 076520 727053
EAN / GTIN 4014586886039
Gamintojo numeris 72705361000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

  • Didelė magneto laikymo jėga ir apsauginis jungiklis garantuoja saugų darbą visose padėtyse.
  • Integruotas aušinimo skysčio tiekimas, kad pjūvis būtų švaresnis ir įrankis patvaresnis.
  • Patogus magneto laikymo jėgos rodmuo.
  • Dešininė/ kairinė eiga (ir sriegiant).
  • Optimalaus svorio konstrukcija.
Kompaktiškas, lengvas 1-o greičio magnetinis karūninis gręžtuvas, labai funkcionalus, su virtimo jutikliu.

Tiekiama:

Su aušinimo skysčio indu, tvirtinimo diržu, 1 centravimo kaiščiu, kabliu drožlėms, lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Reikia teirautis.

Pastaba:

HM karūninius grąžtus ir laikiklius rasite Nr. 119000. Tinkami QuickIN-Max laikikliai ir HM karūniniai grąžtai maks. DM 100 mm tiekiami pagal paklausimą.