Magnetinių spaustuvų rinkinys VersaMAG, Tipas: VERSA-01

Prekės Nr.: 075917 VERSA-01
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis A 212 mm
Plotis B 70 mm
Žiaunų plotis 100 mm
Žiaunų aukštis 40 mm
Magneto laikymo jėga 7 800 N
Svoris 7,25 kg
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 075917 VERSA-01
EAN / GTIN 4014586896564
Gamintojo numeris 90701003020
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas nuolatinis magnetas su spaustuvu, skirtas įvairiems komponentams be įrankių prispausti prie magnetinių paviršių.
  • Optimizuoja kiekvieną darbo vietą: Švarus ir saugus darbas su įvairiomis pritaikymo galimybėmis.
  • Saugus komponentų prispaudimas tolesniam apdirbimui įvairiais elektriniais įrankiais, pvz., kampiniais šlifuokliais, gręžtuvais, pjūklais, MULTIMASTER ir kt.
  • Dėl naujoviškos 2 rotorių sistemos iki 7800 N prispaudimo jėga užtikrina patikimą prispaudimą prie visų magnetinių paviršių, net ir plonų lakštų (nuo 4 mm storio).

Tiekiama:

1× nuolatinis magnetas, 1× montavimo plokštė, 1× spaustuvas, 1× vidinis šešiabriaunis raktas 3 mm, 1× tvirtinimo diržas.