Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas

Prekės Nr.: 074800 ISR1830PHX
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas IRS 18V-30 P-HX
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 1 400 min-1
Svoris 0,7 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
maksimalus sukimo momentas 30 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis Vidinis šešiabriaunis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 074800 ISR1830PHX
EAN / GTIN 4053423255263
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Nuoseklus, patikimas ir nebrangus 18 V išmanusis sprendimas pramoninėms surinkimo linijoms.
  • Precizinė mova: neperkraunama, kai tik pasiekiamas nustatytas sukimo momentas. (Sumažina sankabos nusidėvėjimą).
  • Pramoninė ergonomika: itin kompaktiška, kad būtų užtikrintas didelis lankstumas. Optimizuotas rankenos dydis ir lengvas svoris pramoniniam surinkimui.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 − Nr. 073866.