Smūginis suktuvas 12 V/18 V, akumuliatorinis smūginis suktuvas, tinka sunkioms apkrovoms

Prekės Nr.: 074000 71151161
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCD 18-200 W4 AS
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas 210 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M18
Smūgių skaičius 0 min-1 - 3 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis HEX
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Svoris 1,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 074000 71151161
EAN / GTIN 4014586898896
Gamintojo numeris 71151161000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.
  • Bešepetėlinis variklis 30% efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis.
  • 1/4 colių vidinių šešiabriaunių įrankių laikiklis , skirtas antgaliams ir galvutėms laikyti.
  • 10% didesnis sukimo momentas kairine eiga itin tvirtai priveržtų varžtų atlaisvinimui.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.
1x diržo segtukas, 1x antgalių laikiklis.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 − Nr. 073866.