Ličio jonų akumuliatorius, 2,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas, įtampa: B18V

Prekės Nr.: 073851 B18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GBA 18V 2.0Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka Bosch 18 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 350 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073851 B18
EAN / GTIN 3165140730440
Gamintojo numeris 1600Z00036
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški, galingi ličio jonų akumuliatoriai.
  • Be atminties efekto.
  • Neprarandama galia.
  • Maža savaiminė iškrova.
  • Greitas akumuliatoriaus įkrovimas.
  • Labai našus net ir tada, kai temperatūra nesiekia 0 °C.
Bosch CoolPack − optimali elementų apsauga nuo perkaitimo dėl specialios, šilumą atiduodančios korpuso apačios.