Suktuvas su keičiamu gręžimo griebtuvu, 12V, akumuliatorinis gręžtuvas, su 2 akumuliatoriais, L-Boxx

Prekės Nr.: 070242 GSR1235FCF
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSR 12V-35 FC
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara 2 polių variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 20 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 35 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 460 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 1 300 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 0 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 32 mm
Svoris 0,8 kg
maksimali vibracija pagal EN <1,9 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Metalas; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 su keičiamu grąžto griebtuvu, 12V
USP2 su 2 baterijomis, L-Boxx dėkle

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070242 GSR1235FCF
EAN / GTIN 3165140936910
Gamintojo numeris 06019H3000
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas
  • Kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
  • Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP)apsaugos sistemomis.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
  • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Softgrip.

Galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose, nes labai kompaktiško dydžio su antgalių laikikliu arba keičiamais ekscentriniais arba kampiniais antgaliais. Tink įvairiam darbui dėl keičiamos sistemos su keturiais skirtingais FlexiClickantgaliais. Patogu naudoti: Antgaliai paruošti naudoti 16 skirtingų padėčių.

Tiekiama:

Su įkrovikliu, ekscentriniu tvirtinimu, griebtuvu, kampiniu tvirtinimu, antgalių laikikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 − Nr. 073866.