Smūginis suktuvas, akumuliatorinis smūginis suktuvas

Prekės Nr.: 070229 BSB18SBL22
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas AS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas AS 18 V
Gamintojo pavadinimas BSB 18SBL2-202C
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 32 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 65 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 750 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos <2,5 m/s2
Svoris 1,4 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070229 BSB18SBL22
EAN / GTIN 4058546403430
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.aeg-powertools.eu

Aprašymas

Modelis:

2-jų greičių akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su bešepetėliniu varikliu.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • 2 greičių metalinės pavarų dėžės su perjungiamu smūginiu mechanizmu metalo, akmens ir mūro gręžimui.
  • Daugiapakopis sukimo momento nustatymas ir nuimamas gręžimo griebtuvas.
Sub-Cpmpact gręžtuvas, užtikrinantis maksimalų našumą ir patogumą naudotojui. Tinka naudoti patalpose.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073841 − Nr. 073848.