• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis gręžtuvas, Tipas: M12CDD2

Prekės Nr.: 070210 M12CDD2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12 CDD
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 37 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 25 mm
Svoris 1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Metalas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070210 M12CDD2
EAN / GTIN 4002395002542
Gamintojo numeris 4933441868
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
Puikus modelis FUEL™ su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu didžiausiam efektyvumui. Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis eksploatavimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais. Didelis efektyvumas ir didesnė akumuliatoriaus įkrova užtikrina iki 2× ilgesnį veikimą (palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis). REDLINK PLUS™ elektronika − įspūdingas našumas:
  • su sisteminės komunikacijos valdymo bloku − akumuliatoriumi.
  • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo sąvarža, HD dėže (sisteminis lagaminas).

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.