Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas, Tipas: GSB1215B

Prekės Nr.: 070104 GSB1215B
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSB 12V-15
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatorių serija GBA
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Variklis su šepetėliais
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 15 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 30 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 380 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 300 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 19 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 10 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 10,5 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos <2,5 m/s2
Svoris 1 kg
standartinis naudojimas Medium
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Gamintojo numeris 06019B690H
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.
  • Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.
  • Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).
  • Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Greitojo užveržimo griebtuvas.

Tvirtas ir patogus akumuliatorinis suktuvas sveria tik 1 kg.

Tiekiama:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo krepšiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – Nr. 073866.