Martinetto idraulico mobile per cambi ″RHINO″ con 1,5 t forza di trazione massima

Codice art.: YHU-S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo YHU-S
EAN / GTIN 4021176060113
Codice del produttore YHU-S
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sollevatore di trasmissioni idraulico RHINO viene utilizzato per lavori su trasmissioni di autovetture e camion, frizioni e differenziali. La base orientabile a due assi con supporti regolabili e catene serve per l’allineamento delle prese e dell’attacco universale degli attrezzi fino a 1,5 t.
  • L'azionamento a leva è girevole di 360° gradi, nonché rimovibile, e consente la maneggevolezza ergonomica dall'area di lavoro.
  • La sicurezza contro il sovraccarico e l'azionamento di abbassamento per la discesa graduata del carico riducono il rischio di lesioni o danni

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 652 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 25 11/16
  • Profondità totale [mm]: 1105 mm
  • Profondità totale [pollici]: 43 1/2
  • Altezza totale [mm]: 890 mm
  • Altezza totale [pollici]: 35 1/32
  • Forza di trazione massima [kN]: 15 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 1,5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 1.65
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 1105 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 43 1/2
  • Mozzo [mm]: 725
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Capacità di carico [kg]: 1.500 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello