Adattatore, connettore 3/8″ NPT, connettore manometro 1/4″ NPT

Codice art.: YGA-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YGA-2
EAN / GTIN 4021176458644
Codice del produttore YGA-2
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli adattatori vengono utilizzati con gli estrattori del programma idraulico KUKKO in artigianato, industria e officina. La gamma idraulica della serie YHP include: pompe idrauliche manuali ad alta pressione, manometri e tubi, nonché varie connessioni e adattatori.
  • L'intera serie è dotata di numerose caratteristiche di sicurezza per offrire prestazioni affidabili garantendo al contempo la sicurezza del lavoro.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 750 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 75 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 82.67
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componenti: YGA-2