Pressori per cilindro a pistone cavo 30 t

Codice art.: YDB-33E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YDB-33E
EAN / GTIN 4021176400308
Codice del produttore YDB-33E
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I pezzi a pressione per cilindri a pistone cavo vengono avvitati nella filettatura interna dell'asta del pistone del cilindro a pistone cavo. Il mandrino centrale può essere inserito direttamente nel pezzo filettato o, utilizzando un pressore con foro liscio, fissato e regolato tramite un dado di regolazione rapida. Utilizzando il pressore chiuso, i cilindri possono essere usati come cric.
  • I pressori consentono l'ampio utilizzo del cilindro a pistone cavo di KUKKO come cilindro di pressione o di trazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)