Raccordo a chiusura rapida 3/8″ NPT

Codice art.: YCH-604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YCH-604
EAN / GTIN 4021176440731
Codice del produttore YCH-604
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La serie di raccordi a chiusura rapida YC viene utilizzata con i cilindri idraulici delle serie YRH e YRE. Il raccordo completo è composto dal connettore di raccordo (YCH-604) e dal manicotto di raccordo (YCR-400) con cappuccio protettivo.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Adattatore IG+AG: 3/8″ NPT