Ionizzatore YBI-01A

Codice art.: YBI-01A
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
Codice articolo YBI-01A
EAN / GTIN 4045761194984
Codice del produttore YBI-01A
Numero-L L40250 2661
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • I prodotti da pesare non conduttori, quali plastica, porcellana, vetro ecc. spesso hanno una carica elettrostatica.. A causa del campo elettromagnetico che si viene a creare tra il prodotto da pesare e la bilancia, il risultato di pesata può essere falsato nel campo dei grammi.. Pertanto per le pesate in milligrammi o di maggiore precisione si consiglia una neutralizzazione della carica elettrostatica con ionizzatore di carica Korona AC di KERN.. Lo ionizzatore può essere comodamente posizionato vicino la bilancia mediante i piedini di regolazione oppure indirizzato manualmente da più lati sul prodotto critico.Emissione ozono 0,5 ppm/h
  • Dimensioni bilancia L×P×A 115×100×60 mm (Piedini di appoggio chiusi)
  • Peso netto 0,45 kg
  • Collegamento alla rete elettrica 100-240 V, 50/60 Hz, alimentatore AC, Output DC 12V, 500mA

Download & documenti

Prodotti correlati