13-teiliger, Satz di estrattore idraulico

Codice art.: Y38-318
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y38-318
EAN / GTIN 4021176037641
Codice del produttore Y38-318
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il set 13-pezzi di dispositivi di estrazione idraulico Y38-318 è utilizzato per la separazione e l'estrazione interna di cuscinetti, ingranaggi, dischi, ecc. particolarmente grandi e bloccati nell'industria e nei veicoli commerciali. Il set non richiede accessori ulteriori per l'applicazione. Oltre a un cilindro a pistone cavo idraulico con pompa manuale, manometro e tubo flessibile, il set include coltelli separatori, estrattori interni, controsupporti e prolunghe, per garantire una soluzione universale per l'estrazione interna e la separazione.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella cassetta di metallo è possibile avere una buona visione d'insieme della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 900 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 35 7/16
  • Profondità totale [mm]: 590 mm
  • Profondità totale [pollici]: 23 1/4
  • Altezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [pollici]: 8 1/4
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 75 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 230 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 9 1/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 250 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 25 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 27.56
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 30 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 1.200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 47 1/4
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 30 mm - 250 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 520 mm
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 13
  • Imballaggio: Cassetta metallica
  • Componenti: Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y318-36-P, Y318-33, Y318-38-P, Y318-41-P, Y318-10, Y318-11
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 900 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 590 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 210 mm
  • Materiale della valigetta: Metallo
  • Numero di manici: 4
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: No
  • Inserto in schiuma: No
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: No
  • Pressione max. [bar]: 514 bar

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello