18-teiliger, estrattore universale idraulico set 30 t

Codice art.: Y38-300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo Y38-300
EAN / GTIN 4021176870835
Codice del produttore Y38-300
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il 18-pezzo, set di estrattori universale idraulico Y38-300 viene utilizzato per estrarre, separare e estrarre internamente cuscinetti, ingranaggi, dischi ecc. molto grandi e chiaramente adesi nell'industria e nei veicolo commerciale. Il set non necessita di ulteriori accessori per l'applicazione. Oltre a un cilindro a pistone cavo idraulico con pompa manuale, manometro e tubo, il set include estrattori a 2 e 3 bracci, coltello separatore, estrattore interno, controsupporti e prolunghe, per garantire una soluzione universale per ogni situazione.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella cassetta di metallo, è possibile avere una buona panoramica della completezza del set

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 900 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 35 7/16
  • Profondità totale [mm]: 590 mm
  • Profondità totale [pollici]: 23 1/4
  • Altezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [pollici]: 8 1/4
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 50 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 35 7/16
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 15/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 900 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 75 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 230 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 9 1/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 30 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 1.200 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 47 1/4
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 50 mm - 900 mm
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 30 mm - 250 mm
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Profondità di serraggio (max.) [mm]: 520 mm
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Per cuscinetti a sfere con diametro interno [mm]: 75 - 230 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 18
  • Imballaggio: Cassetta metallica
  • Componenti: Y-321-E, YHP-325, Y-315-5, YDB-33E, YRH-302, Y30-180, Y30-206, Y318-36-P, Y318-33, Y318-38-P, Y318-41-P, Y305-20, Y318-10, Y318-11
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 900 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 590 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 210 mm
  • Materiale della valigetta: Metallo
  • Numero di manici: 4
  • Maniglia laterale disponibile: Sì
  • Impilabile: No
  • Inserto in schiuma: No
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: No
  • Pressione max. [bar]: 700 bar

Download & documenti

Prodotti correlati