Accessori idraulici 30 t per YRH-302

Codice art.: Y318-11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y318-11
EAN / GTIN 4021176041846
Codice del produttore Y318-11
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli accessori per i cilindri a pistone cavo vengono utilizzati in combinazione con gli estrattori del programma idraulico KUKKO per artigianato, industria e officina. Le manovelle e il mandrino centrale sono progettati per i cilindri a pistone cavo della serie YRH.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Lunghezza totale [mm]: 610 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 24 1/64
  • Apertura chiave quadrato interno [mm]: 20,5 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)