Estrattore a 3 bracci con griffe di estrazione autoserranti, fino a 900 mm capacità di serraggio, 520 mm profondità di serraggio, senza cilindro a pistone cavo idraulico

Codice art.: Y30-206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y30-206
EAN / GTIN 4021176037153
Codice del produttore Y30-206
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori a 3 bracci con griffe di estrazione girevoli della serie Y-206 vengono utilizzati per estrarre cuscinetti, ingranaggi, dischi, ecc. particolarmente grandi e bloccati in artigianato, industria e officina. Grazie alla semplice regolabilità, l'estrattore è adatto anche per diverse situazioni di estrazione. Per l'applicazione è necessario un cilindro a pistone cavo idraulico della serie YRH.
  • Utilizzabile in modo universale grazie alla profondità di serraggio regolabile
  • Più è grande la forza di estrazione, più forte è la presa delle griffe di estrazione sul pezzo da estrarre

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 35 7/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 900 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 520 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 20 1/2
  • Forza di trazione massima [kN]: 300 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 30 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 33.07
  • Numero di ganci: 3
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 900 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)