2-, 3-bracci estrattore con profondità di serraggio regolabile, cilindro a pistone cavo idraulico, fino a 500 mm capacità di serraggio, profondità di serraggio

Codice art.: Y28-216
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y28-216
EAN / GTIN 4021176833922
Codice del produttore Y28-216
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore idraulico, a 2 e 3 bracci con profondità di serraggio regolabile e cilindro a pistone cavo per azionamento pompa, viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente grandi e bloccati, in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Il cilindro a pistone cavo idraulico raggiunge una forza di trazione elevata di max. 50 t. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e accessibile dall'esterno. I bracci estrattori oscillanti si adattano a ogni situazione di montaggio e, grazie alla possibilità di regolazione della profondità di serraggio, sono universalmente applicabili. Il design a 3 bracci garantisce una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sulla parte da estrarre. Quando intorno alla parte da estrarre è disponibile poco spazio, è possibile utilizzare anche la traversa a 2 bracci inclusa.
  • Cilindro a pistone cavo garantisce una facile e controllata estrazione di parti particolarmente grandi e fissate con poco sforzo
  • Bracci estrattore regolabili per la regolazione individuale della profondità di serraggio grazie ai fori multipli nei bracci estrattore

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Dimensione del filo: Altro
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 19 11/16
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 600 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 23 5/8
  • Forza di trazione massima [kN]: 20 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 20 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 22.05
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pressione max. [bar]: 700 bar

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello