Set di spaccadadi idraulici a pompa, 4 pezzi 50 mm - 60 mm

Codice art.: Y-57-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y-57-50
EAN / GTIN 4021176870705
Codice del produttore Y-57-50
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I set di spaccadadi idraulici con pompa a 4 pezzi vengono utilizzati per frantumare i dadi inamovibili, arrugginiti o eccessivamente serrati di tutte le classi di qualità. Durante questo processo di rottura, il perno filettato rimane intatto. Il rivestimento speciale TiN dello scalpello ha proprietà di attrito particolarmente buone, il che consente di ottenere un'elevata capacità di taglio con poco sforzo. Il set di spaccadadi viene utilizzato nei settori dei veicoli commerciali, dell'industria dei tubi, della pulizia dei serbatoi, dell'industria petrolchimica e dell'industria siderurgica e mineraria. L'idraulica della pompa garantisce una forza di taglio enorme fino a 90 t. Il set include: uno spaccadadi idraulico con pompa, uno scalpello di ricambio e due chiavi a bussola esagonale per la sostituzione dello scalpello.
  • Composizione orientata all'applicazione per uso universale
  • Grazie alla conservazione nella L-Boxx è possibile avere una buona visione della completezza del set.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 106 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 3/16
  • Profondità totale [mm]: 106 mm
  • Profondità totale [pollici]: 4 3/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 366 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 14 7/16
  • Larghezza tra le piastre del dado (min - max) [mm]: 50 mm - 60 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (min) [mm]: 50 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (max) [mm]: 60 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [mm]: 48 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [pollici]: 1 7/8
  • Per le classi di resistenza del dado: 12
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pressione max. [bar]: 700 bar

Download & documenti

Prodotti correlati