Dispositivo di separazione per dispositivi estrattori idraulici di trazione/compressione, diametro di separazione 75 mm - 330 mm (1 1/4″-12 UNF)

Codice art.: Y-515-6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo Y-515-6
EAN / GTIN 4021176043581
Codice del produttore Y-515-6
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le separatori della serie Y-15 sono utilizzati per estrarre cuscinetti a sfera, cuscinetti a rulli, anelli interni e altri componenti che si adattano a filo nell'artigianato, in officina e nell'industria, quando non c'è abbastanza spazio per le griffe di estrazione. Il processo di estrazione-separazione è in grado di separare delicatamente questi componenti inizialmente, prima che possano essere estratti dall'esterno. La serie 15 convince per la sua compatibilità e varietà di applicazioni. A seconda dell'applicazione, esistono diverse varianti dei separatori. I separatori della serie Y-15 richiedono il dispositivo di estrazione ZUG/DRUCK idraulico della serie Y-180.
  • La combinazione con il dispositivo di separazione richiede una dispositivo estrattore idraulico che permette la facile e controllata rimozione di parti particolarmente bloccate
  • Le lame affilate consentono un'estrazione dove altri tipi di estrattori sono inapplicabili

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 430 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 16 15/16
  • Profondità totale [mm]: 60 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 3/8
  • Altezza totale [mm]: 595 mm
  • Altezza totale [pollici]: 23 7/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 55 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Diametro di separazione (min.) [mm]: 75 mm
  • Diametro di separazione (max.) [mm]: 330 mm
  • Spessore del tagliente in punta [mm]: 2 mm
  • Spessore del tagliente posteriore [mm]: 16 mm
  • Altezza totale del tagliente [mm]: 130 mm
  • Altezza neve utilizzabile [mm]: 70 mm
  • Filettatura di montaggio per tirante [mm]: 1 1/4″-12 UNF
  • Diametro di separazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 330 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati