Estrattore interno con profondità di inserimento, max. 22 t forza di trazione

Codice art.: Y-321-E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo Y-321-E
EAN / GTIN 4021176042836
Codice del produttore Y-321-E
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori interni della serie Y-21-E vengono utilizzati per estrarre cuscinetti, anelli esterni dei cuscinetti e boccole particolarmente bloccate, situati all'interno, nell'artigianato, nelle officine e nell'industria. L'idraulica permette l'applicazione di forze molto elevate che non sarebbero raggiungibili con strumenti meccanici. Gli estrattori interni della serie Y-21-E vengono combinati con i dispositivi di estrazione della serie Y-180.
  • L'estrattore idraulico Y-180 necessario in combinazione con l'estrattore interno consente una rimozione facile e controllata di parti particolarmente ostinate.
  • Riduzione del carico di lavoro garantisce massimi risparmi di tempo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 200 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 7/8
  • Profondità totale [mm]: 100 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3 15/16
  • Altezza totale [mm]: 390 mm
  • Altezza totale [pollici]: 15 3/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 55 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 2 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 10 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 30 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 3/16
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 75 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 230 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 2 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 9 1/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 220 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 22 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 24.25
  • Ricambi disponibili: No
  • Filettatura di montaggio [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)