COMPOSIZIONE RIVETTATRICE

Codice art.: Y.RIV1
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Rivettatrice manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo Y.RIV1
EAN / GTIN 3148510881652
Codice del produttore Y.RIV1
Numero-L L60130 2468
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Contenuto: - Pinza per rivettare Y.104. - Assortimento di rivetti ciechi con diametro di 4 - 4,8 mm (testa standard) e 4,8 mm (testa larga) nelle dimensioni più comuni
  • per spessori di materiale rivettabili da 1,3 a 13 mm (circa 450 rivetti ciechi)
  • scatola con divisione interna ed elenco dei contenuti.

Proprietà:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2.7

Fornitura:

  • Pinza per rivettare: Y.105B
  • Rivetti ciechi testa standard, testa larga (circa 450 pezzi)
  • Custodia con divisione interna e lista del contenuto