VarioClippix XV 170/50

Codice art.: XV5-170
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo XV5-170
EAN / GTIN 4008158031453
Codice del produttore XV5-170
Numero-L L80040 73
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano
  • Leggero e maneggevole
  • Impugnatura funzionale ed ergonomica
  • Massima stabilità
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Molla in acciaio per molle
  • Apertura alare: 170 mm
  • Apertura alare: 6 1/2″

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione