VarioClippix XV 55/37

Codice art.: XV3-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Codice del produttore XV3-50
Numero-L L80040 27
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Apertura variabile fino a 100 mm, utilizzabile con una sola mano
  • Leggero e maneggevole
  • Impugnatura funzionale ed ergonomica
  • Massima stabilità
  • Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 1 1/2″
  • Overhead: 37 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parte superiore e inferiore in plastica PA6 rinforzata
    • Molla in acciaio per molle
  • Forza di serraggio: 80 N
  • Apertura alare: 2″
  • Apertura alare: 55 mm

Vantaggi:

Braccio di tensionamento mobile
  • Il braccio di tensionamento mobile in superpoliammide garantisce una maneggevolezza ottimale. È leggero e può essere regolato rapidamente fino a un massimo di 100 mm.
Impugnatura ergonomica a 2 componenti
  • L'impugnatura ergonomica a 2 componenti è dotata di inserti in tessuto molle. Di conseguenza, l'impugnatura è sempre piacevolmente morbida e particolarmente antiscivolo.
Cappucci protettivi
  • Speciali pezzi sensibili sono protetti efficacemente dai cappucci protettivi. Per un serraggio delicato su tutti i lati.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Costruzione a secco
  • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni
  • Serraggio rapido e delicato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione