Strettoio a molla XM 50/57

Codice art.: XM5EU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo XM5EU
EAN / GTIN 4008158041070
Codice del produttore XM5EU
Numero-L L80030 404
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • XM3EU: Forza di serraggio fino a 100 N  /  10 kg
  • XM5EU: Forza di serraggio fino a 120 N  /  12 kg
  • XM7EU: Forza di serraggio fino a 150 N  /  15 kg
  • Punte e manici in PVC impediscono danni
  • Molla ad elevata prestazione per un appiglio solido e un serraggio potente
  • Nichelato e resistente alla corrosione

Proprietà:

  • Overhead: 2 1/4″
  • Overhead: 57 mm
  • Materiale / superficie:
    • Parti in lamiera d'acciaio ad alta resistenza, zincate
    • Cappucci di protezione in plastica
    • Molla in acciaio per molle
    • Elementi di fissaggio in acciaio zincato
  • Apertura alare: 2″
  • Apertura alare: 50 mm

Uso:

  • Fai da te
  • Attività domestiche
  • Campeggio e viaggi
  • Grande anche in spazi piccoli
  • Serraggio a una mano
  • Serraggio superleggero per tutte le applicazioni

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire a cicli regolari, a seconda del grado di contaminazione