Lampada stroboscopica con display digitale

Codice art.: X.730B
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
Codice articolo X.730B
EAN / GTIN 3148516737663
Codice del produttore X.730B
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

Spessori del prodotto:dispositivo multifunzione, controlli: angolo di contatto (DWELL), velocità, accensione anticipata, regolazione centrifuga (regolazione media), regolazione del vuoto, ritardo del vuoto, tensione della batteria,

Proprietà:

Dati tecnici:alimentazione: 12 volt, dimensioni,: 310 x 285 x 110 mm

Fornitura:

Fornitura:, contagiri (da 300 a 9.900, giri/min), dispositivo per la misurazione dell’anticipo (da 0,1° a 99,9°) e dell’angolo di camma (da 0,1° a 90°), voltmetro (da 9 a 16 volt), fornito in valigetta di plastica con cavo di collegamento e morsetti,