Bussola di riduzione, ISO7388-1/-2 ISO40, 25.SK50ISO40L70

Codice art.: W140453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W140453
EAN / GTIN 4069739584195
Codice del produttore 25.SK50ISO40L70
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO40 mm, LPR = 70 mm (A)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.SK50ISO40L70
  • Tipo di prodotto: Bussola di riduzione
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Diametro di montaggio (DCONWS): ISO40
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G6.3 / 15.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : A
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 70 mm