Mandrino a serraggio superficiale (DIN6359) Weldon con canali di raffreddamento, 27.SK5012WL63.K

Codice art.: W140309
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W140309
EAN / GTIN 4069739582757
Codice del produttore 27.SK5012WL63.K
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 12 mm, LPR = 63 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.SK5012WL63.K
  • Tipo di prodotto: Mandrino a superficie piana (DIN6359)
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): Cilindrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 12 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): Canali di raffreddamento sul gambo
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 63 mm