Mandrino a pinza (ER40), 31.SK50R40L130

Codice art.: W140259
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo W140259
EAN / GTIN 4069739582252
Codice del produttore 31.SK50R40L130
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 3,5 - 26,0 mm, LPR = 130 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 31.SK50R40L130
  • Tipo di prodotto: Mandrino a pinza
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO15488 - ER40
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 3,5 - 26,0 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 130 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello