Mandrino a pinza (OZ25), 31.SK50Z25L70

Codice art.: W140250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W140250
EAN / GTIN 4069739582160
Codice del produttore 31.SK50Z25L70
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 2,0 - 25,0 mm, LPR = 70 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 31.SK50Z25L70
  • Tipo di prodotto: Mandrino a pinza
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO10897 - OZ25
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 2,0 - 25,0 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 70 mm