Bussola di riduzione, ISO7388-1/-2 ISO30, 25.BT40ISO30L60

Codice art.: W139701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo W139701
EAN / GTIN 4069739576817
Codice del produttore 25.BT40ISO30L60
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descripción:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = ISO30 mm, LPR = 60 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.BT40ISO30L60
  • Tipo de producto: Casquillo reductor
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO30
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): ISO30
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G6.3 / 15.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Longitud de voladizo (LPR): 60 mm