Mandrino a pinza (ER25), dado di serraggio mini, 31.HSK63AR25L160MN

Codice art.: W139658
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139658
EAN / GTIN 4069739576381
Codice del produttore 31.HSK63AR25L160MN
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK63A (ISO12164-1), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 160 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 31.HSK63AR25L160MN
  • Tipo di prodotto: Mandrino a pinza
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 160 mm