Bussola di riduzione per codolo MK con alette di espulsione, MK1 - DIN6383, 25.HSK50AMK1L100AL

Codice art.: W139616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139616
EAN / GTIN 4069739575964
Codice del produttore 25.HSK50AMK1L100AL
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK50A (ISO12164-1), MK1, LPR = 100 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 25.HSK50AMK1L100AL
  • Tipo di prodotto: Manicotto di riduzione per stelo MK con alette di espulsione
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): MK1 - DIN6383
  • Diametro di montaggio (DCONWS): MK1
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm