Porta-testa portacoltelli, 42.HSK50A27L60MA

Codice art.: W139604
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139604
EAN / GTIN 4069739575841
Codice del produttore 42.HSK50A27L60MA
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK50A (ISO12164-1), d = 27 mm, LPR = 60 mm (A)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 42.HSK50A27L60MA
  • Tipo di prodotto: Portafrese con trascinatori frontali
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK50A (ISO12164-1)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 27 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : A
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): Canali di raffreddamento
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 60 mm