• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per fresa a filettare, 27.HSK100AM12L129ES

Codice art.: W139536
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo W139536
EAN / GTIN 4069739575162
Codice del produttore 27.HSK100AM12L129ES
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK100A (ISO12164-1), M12, LPR = 129 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.HSK100AM12L129ES
  • Tipo di prodotto: Attacco per frese modulari
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): M12 G
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 100 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 129 mm