Mandrino di fresatura combinato, 42.BT3016L45KA

Codice art.: W139249
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139249
EAN / GTIN 4069739572307
Codice del produttore 42.BT3016L45KA
Numero-L L31490 113899
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 45 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 42.BT3016L45KA
  • Tipo di prodotto: Mandrino combinato a innesto
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 16 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): No
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 17 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 45 mm