Mandrino a serraggio superficiale (DIN6359) Weldon con canali di raffreddamento, 27.HSK100A18WL100.K

Codice art.: W139243
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo W139243
EAN / GTIN 4069739572246
Codice del produttore 27.HSK100A18WL100.K
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK100A (ISO12164-1), d = 18 mm, LPR = 100 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.HSK100A18WL100.K
  • Tipo di prodotto: Mandrino a superficie piana (DIN6359)
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Interfaccia adattatore (ADINTWS): Cilindrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 18 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): Canali di raffreddamento sul gambo
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 100 mm