Portautensili per fresa a filettare, 27.HSK63AM12L176ES

Codice art.: W139192
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W139192
EAN / GTIN 4069739571737
Codice del produttore 27.HSK63AM12L176ES
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

HSK63A (ISO12164-1), M12, LPR = 176 mm (DE)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 27.HSK63AM12L176ES
  • Tipo di prodotto: Attacco per frese modulari
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): M12 G
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 150 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 176 mm