Mandrino di fresatura combinato, 42.SK3027L55KA

Codice art.: W139034
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
Codice articolo W139034
EAN / GTIN 4069739570150
Codice del produttore 42.SK3027L55KA
Numero-L L31490 113738
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 55 mm (AD)

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 42.SK3027L55KA
  • Tipo di prodotto: Mandrino combinato a innesto
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 27 mm
  • Qualità di equilibratura G con numero di giri: G2.5 / 25.000 giri/min
  • Ingresso refrigerante (CNCS) : AD
  • Fori del canale di raffreddamento (CXSC): No
  • Lunghezza di serraggio, max. o nominale (LSC): 21 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 55 mm