Pinza di serraggio ER UP, 080 4004E UP-Ø 1

Codice art.: W111451
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W111451
EAN / GTIN 4069739556598
Codice del produttore 080 4004E UP-Ø 1
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER08 (ISO15488B), d = 0,5 - 1 mm, UP ≤ 5 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 080 4004E UP-Ø 1
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 1 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 5 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 4004E
  • Diametro del corpo (BD): 8,5 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 13,8 mm