Pinza di serraggio ER sigillata con canali di raffreddamento, 322 470E NC-ECD-Ø13

Codice art.: W111173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W111173
EAN / GTIN 4069739555317
Codice del produttore 322 470E NC-ECD-Ø13
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER32 (ISO15488A), d = 13 mm, ≤ 15 µm, serraggio solo della dimensione nominale

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø13
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER32 (ISO15488A)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 13 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 15 µm
  • Guarnizione (SEALP): Sì - con canali di raffreddamento
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 470E
  • Diametro del corpo (BD): 32,7 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 40 mm