Pinza di serraggio ER UP, 320 470E UP-Ø14

Codice art.: W110701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo W110701
EAN / GTIN 4069739552972
Codice del produttore 320 470E UP-Ø14
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

ER32 (ISO15488B), d = 13 - 14 mm, UP ≤ 5 µm

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 320 470E UP-Ø14
  • Tipo di prodotto: Pinza di                serraggio
  • Interfaccia adattatore (ADINTMS): ER32 (ISO15488B)
  • Diametro di montaggio (DCONWS): 14 mm
  • Precisione di concentricità radiale: ≤ 5 µm
  • Guarnizione (SEALP): No
  • Tipo / Numero di unità (UNNO): 470E
  • Diametro del corpo (BD): 33 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 40 mm